Weidmüller - B2CF 3.50/14/180 SN BK BX SO - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2668400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 14
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
72 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118680546
Réf. Sonepar
00097004867
Réf. Fournisseur
2668400000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
14
dimension des contacts:
3.5 mm
courant assigné In:
12 A
couleur du boîtier/corps:
noir
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
3.5 mm
angle contact/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ficher
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polyamide
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe de protection (IP), monté:
autre
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


