Weidmüller - BLF 5.08HC/14/90F SN BK BX SO - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1061870000

CopieCopie
Weidmüller - BLF 5.08HC/14/90F SN BK BX SO - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 14

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 1

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

Conditionnement

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248811212

Réf. Sonepar

00097881121

Réf. Fournisseur

1061870000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

14

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

5.08 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du revêtement de contact:

étain

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller