Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN sectionnable, Orange, 2,5mm², 3 points de connection - 2974140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'élément thermique - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...20.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail G
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986801516
Réf. Sonepar
00097010533
Réf. Fournisseur
2974140000
Marque
Weidmüller
type d'élément thermique:
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...20.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail G
couleur:
multicolore
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...20.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...20.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...20.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
6 mm
hauteur:
36.5 mm
profondeur:
46.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction SNAP IN sectionnable, Orange, 2,5mm², 3 points de connection
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


