Weidmüller - CH20M12 B LGY/BK 2018 Boitiers électronique (vides) - 1294310000

CopieCopie
Weidmüller - CH20M12 B LGY/BK 2018 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 12.5 mm

  • hauteur - 109.3 mm

  • profondeur - 108 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 14 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118090437

Réf. Sonepar

00097809043

Réf. Fournisseur

1294310000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

12.5 mm

hauteur:

109.3 mm

profondeur:

108 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

température de fonctionnement:

-40...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Oui

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Embase de boîtier électronique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller