Weidmüller - CH20M22 C TP 8089 Boitiers électronique (vides) - 1073420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 22.5 mm
hauteur - 86.9 mm
profondeur - 6 mm
matériau - plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248831470
Réf. Sonepar
00097883147
Réf. Fournisseur
1073420000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.5 mm
hauteur:
86.9 mm
profondeur:
6 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
autre
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
0
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Capot de protection pour boîtier électronique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


