Weidmüller - CH20M6 BC 4P-4P GY 1 1261516 Boitiers électronique (vides) - 2771180000

CopieCopie
Weidmüller - CH20M6 BC 4P-4P GY 1 1261516 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 5.3 mm

  • hauteur - 107 mm

  • profondeur - 106.5 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675031918

Réf. Sonepar

00097503191

Réf. Fournisseur

2771180000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

5.3 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

106.5 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7032

température de fonctionnement:

-40...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Capot de boîtier électronique

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller