Weidmüller - HDC 04A CSB FEMALE - CIE Connecteurs industriels étanches - 1137760000

CopieCopie
Weidmüller - HDC 04A CSB FEMALE - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • insert de contact sans contact - Oui

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • degré de pollution - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248919659

Réf. Sonepar

00097891965

Réf. Fournisseur

1137760000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de raccordement cable rigide:

4...0.14 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...4 mm²

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

21 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

21 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller