Weidmüller - HDC 16B TSBU 3M25G CS - CIE Connecteurs industriels étanches - 1245010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
avec presse-étoupe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118038408
Réf. Sonepar
00097803841
Réf. Fournisseur
1245010000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier transversal
avec presse-étoupe:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


