Weidmüller - HDC CM BUS GCA - CIE Connecteurs industriels étanches - 1908510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
avec conducteur de protection - Non
largeur - 16.38 mm
hauteur - 17.5 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248643615
Réf. Sonepar
00097864361
Réf. Fournisseur
1908510000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
16.38 mm
hauteur:
17.5 mm
profondeur:
37.8 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transmission des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


