Weidmüller - HDC CM BUS SV GCA M - CIE Connecteurs industriels étanches - 1014080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
température de fonctionnement - -40...70 °C
matériau de l'insert de contact - thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248722624
Réf. Sonepar
00097872262
Réf. Fournisseur
1014080000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
autre
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...70 °C
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
21.5 mm
hauteur:
3.9 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transmission des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


