Weidmüller - HDC CM HE 4 FC - CIE Connecteurs industriels étanches - 1861900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 25 A
tension assignée (Ue) - 630 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248425044
Réf. Sonepar
00097842504
Réf. Fournisseur
1861900000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
25 A
tension assignée (Ue):
630 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
2.5 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
11.4 mm
hauteur:
38.5 mm
profondeur:
34 mm
Les Atouts de l'article:
Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


