Weidmüller - HDC HP550 STGH CR 1P - CIE Connecteurs industriels étanches - 2568600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - aluminium
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps - noir
matériau de la plaque d'adaptateur - aluminium
avec presse-étoupe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118776621
Réf. Sonepar
00097877662
Réf. Fournisseur
2568600000
Marque
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
aluminium
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
finition CEM:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP68
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


