Weidmüller - HDC MBUS 2 F MCLIP - CIE Connecteurs industriels étanches - 2667180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'inserts de contact à fiche - 1
hauteur - 41.2 mm
largeur - 14.5 mm
degré de pollution - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118803860
Réf. Sonepar
00097880386
Réf. Fournisseur
2667180000
Marque
Weidmüller
nombre d'inserts de contact à fiche:
1
hauteur:
41.2 mm
largeur:
14.5 mm
degré de pollution:
3
CIE Connecteurs industriels étanches
Les Atouts de l'article:
Module à connecteur débrochable pour la connexion à un système de bus de données
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Module à connecteur débrochable pour la connexion à un système de bus de données
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller