Weidmüller - HDC MBUS 2 FC - CIE Connecteurs industriels étanches - 1429020000

CopieCopie
Weidmüller - HDC MBUS 2 FC - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • température de fonctionnement - -40...125 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118233506

Réf. Sonepar

00097823350

Réf. Fournisseur

1429020000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

14.5 mm

hauteur:

41.2 mm

profondeur:

34 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Module de transmission des données.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller