Weidmüller - HDC MHP70 F 10 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2668200000

CopieCopie
Weidmüller - HDC MHP70 F 10 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

  • section de raccordement cable souple - 10...10 mm²

  • longueur de dénudage - 16 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118803006

Réf. Sonepar

00097880300

Réf. Fournisseur

2668200000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

section de raccordement cable souple:

10...10 mm²

longueur de dénudage:

16 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller