Weidmüller - HDC MHP70 M 10 P - CIE Connecteurs industriels étanches - 2691240000

CopieCopie
Weidmüller - HDC MHP70 M 10 P - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

  • longueur de dénudage - 16 mm

  • matériau du contact - autres alliages de cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118802900

Réf. Sonepar

00097880290

Réf. Fournisseur

2691240000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

longueur de dénudage:

16 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

nombre min. de cycles d'insertion:

500

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller