Weidmüller - HDC MRJ45 P MI - CIE Connecteurs industriels étanches - 2592240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118602371
Réf. Sonepar
00097860237
Réf. Fournisseur
2592240000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...70 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
14.5 mm
hauteur:
54.85 mm
profondeur:
34 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transmission des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


