Weidmüller - HDC RJ4501 MMSCAT6-0030 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2661950030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 0.3 m

  • couleur de gaine - gris

  • construction de câbles - 4x2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118675368

Réf. Sonepar

00097006624

Réf. Fournisseur

2661950030

Marque

Weidmüller

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

0.3 m

couleur de gaine:

gris

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

indice de protection (IP):

IP00

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Câbles de données pour le transfert de données dans un module.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller