Weidmüller - HDC S6 6 SAS PC 1 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2751890000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356180313

Réf. Sonepar

00097889993

Réf. Fournisseur

2751890000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

100 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis axial

nombre de contacts d'alimentation:

6

nombre de contacts de commande:

6

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...35 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...35 mm²

section de raccordement cable souple:

16...35 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

34 mm

hauteur:

47.8 mm

profondeur:

111 mm

CIE Connecteurs industriels étanches - HDC S6 6 SAS PC 1 CIE Connecteurs industriels étanches

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller