Weidmüller - HDC XX5E01 FMSM12D-0200 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2451120200

CopieCopie
Weidmüller - HDC XX5E01 FMSM12D-0200 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • longueur - 0.2 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 4x2

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118553055

Réf. Sonepar

00097855305

Réf. Fournisseur

2451120200

Marque

Weidmüller

catégorie:

5E

longueur:

0.2 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

4x2

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

indice de protection (IP):

IP00

valeur NVP:

63 %

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Câbles de données pour le transfert de données dans un module.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller