Weidmüller - HDC XX6A01 MFSM12X-0100 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2450440100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 1 m
couleur de gaine - bleu
construction de câbles - 4x2
type de connecteur raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118464528
Réf. Sonepar
00097005571
Réf. Fournisseur
2450440100
Marque
Weidmüller
catégorie:
6A (IEC)
longueur:
1 m
couleur de gaine:
bleu
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
métal
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
métal
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
indice de protection (IP):
IP00
valeur NVP:
70 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données pour le transfert de données dans un module.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


