Weidmüller - LL-THR 5.08/03/90 2.1SN BK RL SO - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2444890000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 3

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • hauteur - 21.55 mm

Conditionnement

  • 115 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118457841

Réf. Sonepar

00097845784

Réf. Fournisseur

2444890000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

3

dimension des raccordements:

5.08 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

21.55 mm

nombre d'étages:

1

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

type de raccordement du circuit imprimé:

raccordement THR

longueur de la broche:

2.1 mm

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller