Weidmüller - PAC-D25F-F-HF-7M - Connecteurs STV, RSV / autres - 2426040070

CopieCopie
Weidmüller - PAC-D25F-F-HF-7M - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 7 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - embout de câble

  • nombre de pôles - 25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248370825

Réf. Sonepar

00097002629

Réf. Fournisseur

2426040070

Marque

Weidmüller

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

7 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

embout de câble

nombre de pôles:

25

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller