Weidmüller - PAC-ELCO38-F38-F-3M - Connecteurs STV, RSV / autres - 7789763030

CopieCopie
Weidmüller - PAC-ELCO38-F38-F-3M - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - embout de câble

  • nombre de pôles - 38

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248190973

Réf. Sonepar

00097819100

Réf. Fournisseur

7789763030

Marque

Weidmüller

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

embout de câble

nombre de pôles:

38

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Fil de circuit imprimé, Signaux numériques, 38 pôles, Câble LiYCY, 3 m, 0.25 mm² Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller