Weidmüller - PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-10M - Connecteurs STV, RSV / autres - 2732130100

CopieCopie
Weidmüller - PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-10M - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble

  • nombre de pôles - 20

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Non

  • adapté à une carte de sortie PLC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986603271

Réf. Sonepar

00097009762

Réf. Fournisseur

2732130100

Marque

Weidmüller

longueur:

10 m

finition raccordement électrique, côté champ:

embout de câble

nombre de pôles:

20

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Ethernet Industriel Composants Passifs - PAC-ET200SP-ST-HE20-V0-10M

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller