Weidmüller - RS SD50S UNC LPK2 - Connecteurs STV, RSV / autres - 8155670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190085049
Réf. Sonepar
00097008504
Réf. Fournisseur
8155670000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
154 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


