Weidmüller - RSV1,6 S36 TGY BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1369570000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 36
finition des contacts - goupille
courant assigné In - 15 A
finition du connecteur - connecteur libre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118172133
Réf. Sonepar
00097817213
Réf. Fournisseur
1369570000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
36
finition des contacts:
goupille
courant assigné In:
15 A
finition du connecteur:
connecteur libre
nombre de rangées de contacts à fiche:
4
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
400 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


