Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1469110000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 10,3x38 mm

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...25 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118277685

Réf. Sonepar

00097827770

Réf. Fournisseur

1469110000

Marque

Weidmüller

finition de l'insert fusible:

fusible G 10,3x38 mm

finition du porte-fusible:

enfichable

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...25 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...25 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

36 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

58 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller