Weidmüller - VGM32-MS65 3X7.6 SL - CIE Connecteurs industriels étanches - 2784960000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • longueur de filetage - 7.5 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675061533

Réf. Sonepar

00097506153

Réf. Fournisseur

2784960000

Marque

Weidmüller

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

7.5 mm

dimension du profil:

36 mm

dimension angulaire hexagonale:

38.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

argent

numéro RAL:

7001

protection contre les courbures:

Non

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

finition CEM:

Non

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller