Weidmüller - WIL-LXXXX-RHPS-5700-X190-M12D-X0 - Weidmueller Industrial Light - 2899430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 7...7 W
flux lumineux - 750...750 lm
angle de rayonnement - 120...120 °
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675906483
Réf. Sonepar
00097590648
Réf. Fournisseur
2899430000
Marque
Weidmüller
puissance de la lampe:
7...7 W
flux lumineux:
750...750 lm
angle de rayonnement:
120...120 °
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
forme:
rond
longueur:
40 mm
largeur:
190 mm
hauteur:
42 mm
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
WIL-LXXXX-RHPS-5700-X190-M12D-X0 -Weidmueller Industrial Light
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


