Weidmüller - WKB 1/10 - Rails-accessoires (PT19) Connecteur transversal (bloc de jonction), e - 1604330000

CopieCopie
Weidmüller - WKB 1/10 - Rails-accessoires (PT19) Connecteur transversal (bloc de jonction), e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190129576

Réf. Sonepar

00097012957

Réf. Fournisseur

1604330000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller