Weidmüller - WEW 35/2 SW - Blocs de jonction - accessoire - 1061210000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - WEW 35/2 SW - Blocs de jonction - accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 8 mm

  • hauteur - 56 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - filetable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248136278

Réf. Sonepar

00097813627

Réf. Fournisseur

1061210000

Marque

Weidmüller

couleur:

noir

largeur:

8 mm

hauteur:

56 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

filetable

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

47 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller