Weidmüller - WGK 25 VP IK3 BLOCK 3P BK BX - Bornier traversant WGK - 2717110000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - WGK 25 VP IK3 BLOCK 3P BK BX - Bornier traversant WGK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 101 A

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de pôles - 3

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118893106

Réf. Sonepar

00097889310

Réf. Fournisseur

2717110000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

101 A

finition raccordement électrique 1:

autre

nombre de pôles:

3

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

noir

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

10...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

position de raccordement:

latéral

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

45.3 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Bornier traversant WGK

Les Atouts de l'article:

OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante, Section nominale: 25 mm², Wemid (PA)

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller