Weidmüller - WGK 50 BK TXSC BX - Bornier traversant WGK - 2427780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...50 mm²
courant assigné In - 150 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118436280
Réf. Sonepar
00097843628
Réf. Fournisseur
2427780000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...50 mm²
courant assigné In:
150 A
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
1
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
noir
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...50 mm²
section de raccordement cable rigide:
16...16 mm²
section de raccordement cable souple:
16...50 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
position de raccordement:
latéral
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur/dimension:
22.8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante, Section nominale: 50 mm², Wemid (PA)
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


