Weidmüller - WGK 50 VP TXSC BX - Bornier traversant WGK - 2428400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...50 mm²
courant assigné In - 150 A
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de pôles - 1
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornier traversant WGK
EAN
4050118437706
Réf. Sonepar
00097843770
Réf. Fournisseur
2428400000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...50 mm²
courant assigné In:
150 A
finition raccordement électrique 1:
autre
nombre de pôles:
1
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...50 mm²
section de raccordement cable rigide:
16...16 mm²
section de raccordement cable souple:
16...50 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
position de raccordement:
latéral
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur/dimension:
22.8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
Les Atouts de l'article:
OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante, Section nominale: 50 mm², Wemid (PA)
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


