Weidmüller - WGK 50 VP/Z GN/YE BX - Bornier traversant WGK - 2428290000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - WGK 50 VP/Z GN/YE BX - Bornier traversant WGK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...50 mm²

  • courant assigné In - 150 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de pôles - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118437454

Réf. Sonepar

00097843746

Réf. Fournisseur

2428290000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...50 mm²

courant assigné In:

150 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition raccordement électrique 1:

autre

nombre de pôles:

1

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...50 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

section de raccordement cable souple:

16...50 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

position de raccordement:

latéral

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

22.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Bornier traversant WGK

Les Atouts de l'article:

OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante, Section nominale: 50 mm², Wemid (PA)

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller