En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - WGK 50/Z TXSC GY BX - Bornier traversant WGK - 2427750000

CopieCopie
Weidmüller - WGK 50/Z TXSC GY BX - Bornier traversant WGK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...50 mm²

  • courant assigné In - 150 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118436822

Réf. Sonepar

00097843686

Réf. Fournisseur

2427750000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...50 mm²

courant assigné In:

150 A

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

1

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...50 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

section de raccordement cable souple:

16...50 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

position de raccordement:

latéral

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

22.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

Bornier traversant WGK

Les Atouts de l'article:

OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante, Section nominale: 50 mm², Wemid (PA)

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller