Weidmüller - WGK 95 VP/Z BLOCK - Bornier traversant WGK - 2497150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...95 mm²
courant assigné In - 232 A
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de pôles - 3
couleur - noir
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118517422
Réf. Sonepar
00097851744
Réf. Fournisseur
2497150000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
35...95 mm²
courant assigné In:
232 A
finition raccordement électrique 1:
autre
nombre de pôles:
3
couleur:
noir
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
35...95 mm²
section de raccordement cable rigide:
35...35 mm²
section de raccordement cable souple:
35...95 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
position de raccordement:
latéral
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur/dimension:
77.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction de guidage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller