Weidmüller - WIL-BM-SK - Weidmueller Industrial Light Détecteur de mouvement, Terminal, 120 ° - 2537720000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - WIL-BM-SK - Weidmueller Industrial Light Détecteur de mouvement, Terminal, 120 °

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • angle de détection horizontal - 120...120 °

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 76 mm

  • hauteur - 33 mm

  • profondeur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118549157

Réf. Sonepar

00097854923

Réf. Fournisseur

2537720000

Marque

Weidmüller

angle de détection horizontal:

120...120 °

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

76 mm

hauteur:

33 mm

profondeur:

44 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Weidmueller Industrial Light

Les Atouts de l'article:

Le détecteur de mouvement détecte le mouvement dans son champ proche et fonctionne comme un interrupteur électrique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller