Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - WIL-EXXXX-RXPS-5700-X980-M8XX - Weidmueller Industrial Light - 2899790000

CopieCopie
Weidmüller - WIL-EXXXX-RXPS-5700-X980-M8XX - Weidmueller Industrial Light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 25...25 W

  • flux lumineux - 2868...2868 lm

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675906841

Réf. Sonepar

00097590684

Réf. Fournisseur

2899790000

Marque

Weidmüller

puissance de la lampe:

25...25 W

flux lumineux:

2868...2868 lm

angle de rayonnement:

120...120 °

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

forme:

rond

longueur:

35 mm

largeur:

980 mm

hauteur:

35 mm

indice de protection (IP):

IP54

Weidmueller Industrial Light

Les Atouts de l'article:

WIL-EXXXX-RXPS-5700-X980-M8XX -Weidmueller Industrial Light

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller