Weidmüller - WIL-F-240 - Weidmueller Industrial Light Filtre lumineux (module LED), 240 mm Fi - 2799050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 38.5 mm
largeur - 240 mm
hauteur/profondeur - 2.2 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675259084
Réf. Sonepar
00097525908
Réf. Fournisseur
2799050000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
longueur:
38.5 mm
largeur:
240 mm
hauteur/profondeur:
2.2 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Weidmueller Industrial Light
Les Atouts de l'article:
Filtre à mettre sur le module LED pour changer la couleur de la lumière.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Filtre à mettre sur le module LED pour changer la couleur de la lumière.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


