Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC - Weidmueller Industrial Light - 3031110000

CopieCopie
Weidmüller - WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC - Weidmueller Industrial Light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K

  • courant de fonctionnement - 0.5...0.5 mA

  • tension de lampe - 5...5 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986975743

Réf. Sonepar

00097697574

Réf. Fournisseur

3031110000

Marque

Weidmüller

flux lumineux:

300...300 lm

angle de rayonnement:

120...120 °

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

courant de fonctionnement:

0.5...0.5 mA

tension de lampe:

5...5 V

nombre de LED:

1

forme:

rond

couleur:

orange

intensité lumineuse:

300 cd

longueur:

17.8 mm

largeur:

23.1 mm

hauteur:

89 mm

Weidmueller Industrial Light

Les Atouts de l'article:

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC -Weidmueller Industrial Light

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller