Weidmüller - WIL-LRGBW-RHPS-XXXX-1040SX-M12X-X0 - Weidmueller Industrial Light - 2899590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 67.7...67.7 W
flux lumineux - 3185...3185 lm
angle de rayonnement - 100...100 °
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - neutre 3 300 à 5 300 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675906643
Réf. Sonepar
00097590664
Réf. Fournisseur
2899590000
Marque
Weidmüller
puissance de la lampe:
67.7...67.7 W
flux lumineux:
3185...3185 lm
angle de rayonnement:
100...100 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur:
40 mm
largeur:
1040 mm
hauteur:
42 mm
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


