Weidmüller - WIL-LWXXXX-4000D024-145SXX0.3BM12GXXXX - Weidmueller Industrial Light - 2762040000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - WIL-LWXXXX-4000D024-145SXX0.3BM12GXXXX - Weidmueller Industrial Light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 3.8...3.8 W

  • flux lumineux - 384...384 lm

  • angle de rayonnement - 40...40 °

  • type de tension - DC

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - neutre 3 300 à 5 300 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675012573

Réf. Sonepar

00097501257

Réf. Fournisseur

2762040000

Marque

Weidmüller

puissance de la lampe:

3.8...3.8 W

flux lumineux:

384...384 lm

angle de rayonnement:

40...40 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

0.16...0.16 mA

nombre de LED:

21

forme:

rectangulaire

couleur:

autre

flexible:

Non

intensité lumineuse:

130 cd

type de connexion:

câble

adapté à l'éclairage général:

Non

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

longueur:

40 mm

largeur:

145 mm

hauteur:

8 mm

indice de protection (IP):

IP67

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Weidmueller Industrial Light

Les Atouts de l'article:

Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller