Weidmüller - WIL-LWXXXX-6500D024-555SXX5.0BXXXXXXXX - Weidmueller Industrial Light - 2535860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 18.6...18.6 W
flux lumineux - 1579...1579 lm
angle de rayonnement - 40...40 °
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118547528
Réf. Sonepar
00097854752
Réf. Fournisseur
2535860000
Marque
Weidmüller
puissance de la lampe:
18.6...18.6 W
flux lumineux:
1579...1579 lm
angle de rayonnement:
40...40 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Non
courant de fonctionnement:
0.77...0.77 mA
nombre de LED:
105
forme:
rectangulaire
couleur:
autre
flexible:
Non
intensité lumineuse:
3470 cd
type de connexion:
câble
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
longueur:
40 mm
largeur:
555 mm
hauteur:
8 mm
indice de protection (IP):
IP67
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


