Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - WIL-LXXXX-RXSS-5700-X365-M12X-X0 - Weidmueller Industrial Light - 2899230000

CopieCopie
Weidmüller - WIL-LXXXX-RXSS-5700-X365-M12X-X0 - Weidmueller Industrial Light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 8.3...8.3 W

  • flux lumineux - 854...854 lm

  • angle de rayonnement - 100...100 °

  • type de tension - DC

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675906285

Réf. Sonepar

00097590628

Réf. Fournisseur

2899230000

Marque

Weidmüller

puissance de la lampe:

8.3...8.3 W

flux lumineux:

854...854 lm

angle de rayonnement:

100...100 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

courant de fonctionnement:

345.8...345.8 mA

tension de lampe:

24...24 V

longueur:

40 mm

largeur:

365 mm

hauteur:

42 mm

indice de protection (IP):

IP67

Weidmueller Industrial Light

Les Atouts de l'article:

Le module à LED a une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue qu'une lampe fluorescente et s'adapte aux conditions les plus difficiles (chocs et vibration, larges plages de températures).

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller