Weidmüller - WIL-MAGNET - Weidmueller Industrial Light - 2526810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
largeur - 238 mm
longueur - 38 mm
hauteur - 1.5 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118537871
Réf. Sonepar
00097853787
Réf. Fournisseur
2526810000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
largeur:
238 mm
longueur:
38 mm
hauteur:
1.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Weidmueller Industrial Light
Les Atouts de l'article:
Élément de fixation du module LED pour montage sur les murs ou les machines.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Élément de fixation du module LED pour montage sur les murs ou les machines.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


