Weidmüller - WIL-SXXXX-FXPF-6500-X140-M8DX-S - Weidmueller Industrial Light - 2900160000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 3.4...3.4 W
flux lumineux - 286...286 lm
angle de rayonnement - 120...120 °
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675907107
Réf. Sonepar
00097590710
Réf. Fournisseur
2900160000
Marque
Weidmüller
puissance de la lampe:
3.4...3.4 W
flux lumineux:
286...286 lm
angle de rayonnement:
120...120 °
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
forme:
rond
longueur:
30 mm
largeur:
140 mm
hauteur:
17.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
WIL-SXXXX-FXPF-6500-X140-M8DX-S -Weidmueller Industrial Light
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


