Weidmüller - WIL-SXXXX-FXPF-6500-X280-M8DX-S - Weidmueller Industrial Light - 2900170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 6.8...6.8 W
flux lumineux - 571...571 lm
angle de rayonnement - 120...120 °
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - froid Sup. à 5300 K
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675907114
Réf. Sonepar
00097590711
Réf. Fournisseur
2900170000
Marque
Weidmüller
puissance de la lampe:
6.8...6.8 W
flux lumineux:
571...571 lm
angle de rayonnement:
120...120 °
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
forme:
rond
longueur:
30 mm
largeur:
280 mm
hauteur:
17.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
WIL-SXXXX-FXPF-6500-X280-M8DX-S -Weidmueller Industrial Light
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


