Weidmüller - WKB 1/2 - Rails-accessoires (PT19) Connecteur transversal (bloc de jonction), Vi - 1604280000

CopieCopie
Weidmüller - WKB 1/2 - Rails-accessoires (PT19) Connecteur transversal (bloc de jonction), Vi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190165338

Réf. Sonepar

00097016533

Réf. Fournisseur

1604280000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.